6602-04-04-04-FG

Brennan
6602-04-04-04-FG

T - 1/4 po femelle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319509
N° MFR6602-04-04-04-FG
Prix11.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6602-04-04-04-FG

T - 1/4 po femelle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319509
N° MFR6602-04-04-04-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 6602-04-04-04-FG MJ-FJS-MJ FORGÉ
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Mot-clé de description
    1/4 po femelle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    1.89 po
  • Diamètre total
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif