Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt de course à écrous pivotants
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° pour femme
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 3 Taille5/8 po
- Extrémité 3 Filetage(SAE) 7/8–14
- MatérielAcier
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po femelle JIC 37° évasé Flare-Twin® pivotant x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®