Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 3Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 3 Taille1 po
- Extrémité 3 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Longueur3.701
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Mot-clé de descriptionÉvasion JIC 37° mâle de 2,5 cm x Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm x Bossage du joint torique mâle de 2,5 cm
- Longueur totale3.62 po
- Hauteur2.756
- Diamètre total1 po
- Poids1.09 lb, 1.25
- Largeur1.575
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation