Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Style de fin 3Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Extrémité 3 Taille1/4 po
- Extrémité 3 Filetage(SAE) 7/16–20
- Longueur0.7
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale7500 psi
- Mot-clé de description1/4 in Male JIC 37° Flare x 1/4 in Male JIC 37° Flare x 1/4 in Female JIC 37° Flare Swivel
- Longueur totale1.78 po
- Hauteur0.2
- Diamètre total1/4 po
- Poids0.09 lb, 0.1
- Largeur2.9
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation