6600-10-10-10

Brennan
6600-10-10-10

T - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po femelle JIC 37° évasé pivotant
N° D’ARTICLE MI00319789
N° MFR6600-10-10-10
Prix21.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6600-10-10-10

T - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po femelle JIC 37° évasé pivotant
N° D’ARTICLE MI00319789
N° MFR6600-10-10-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 6600-10-10-10-FG MJ-MJ-FJS FORGÉ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 3 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Mot-clé de description
    5/8 in Male JIC 37° Flare x 5/8 in Male JIC 37° Flare x 5/8 in Female JIC 37° Flare Swivel
  • Longueur totale
    2.9 po
  • Diamètre total
    5/8 po
  • Poids
    0.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif