Motion
6600-16-16-16

Brennan
6600-16-16-16

T - Évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00319814
N° MFR6600-16-16-16
Prix61.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6600-16-16-16

T - Évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasé mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00319814
N° MFR6600-16-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 6600-16-16-16-FG MJ-MJ-FJS FORGÉ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 3 Taille
    1 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Longueur
    1.654
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Mot-clé de description
    Évasement mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasement mâle JIC 37° de 2,5 cm x Évasement femelle JIC 37° de 2,5 cm
  • Longueur totale
    3.62 po
  • Hauteur
    3.78
  • Diamètre total
    1 po
  • Poids
    1.01 lb, 1.1
  • Largeur
    2.284

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif