Motion
6802-24-24-NOW-FG

Brennan
6802-24-24-NOW-FG

Coude 45° - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00319999
N° MFR6802-24-24-NOW-FG
Prix104.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6802-24-24-NOW-FG

Coude 45° - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00319999
N° MFR6802-24-24-NOW-FG
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
Votre prix104.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6802-24-24-NWO-FG
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    0.14 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle Bossage de joint torique réglable
  • Longueur totale
    3.69 po
  • Diamètre total
    1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif