Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion de NPSM à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 21/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant de tuyau femelle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Longueur totale1.66 po
- Diamètre total1/4 po