Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 21 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant Flare-Twin® femelle JIC 37° de 2,5 cm x mâle JIC 37° de 2,5 cm Flare-Twin®