Motion
6405-16-04-O

Brennan
6405-16-04-O

Straight Adapter - 1/4 in Female Pipe Rigid x 1 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00320187
N° MFR6405-16-04-O
Prix42.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6405-16-04-O

Straight Adapter - 1/4 in Female Pipe Rigid x 1 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00320187
N° MFR6405-16-04-O
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
Votre prix42.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 6405-16-04-O

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.39 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 1 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif