Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 21/4 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male O-Ring Boss