Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 21 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 2,5 cm x bossage du joint torique mâle de 2,5 cm