2216-20-20S
Adaptateur droit - 1-1/4 po tuyau femelle rigide x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00320319
N° MFR2216-20-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1-1/4 po tuyau femelle rigide x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00320319
N° MFR2216-20-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À FILETAGE DROIT 2216-20-20S
  • Joint torique inclus
  • Plaqué zinc trivalent
  • Joints toriques de rechange offerts
  • Grande variété de tailles

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif