Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-7/8–12
- Type de taille End 21-1/2 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male O-Ring Boss