Aperçu
- Plaqué zinc trivalent
- Grande variété de tailles
- Joints toriques de rechange offerts
- Joint torique inclus
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 2–11-1/2
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille2 po
- Type de taille de fin 12 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 2-1/2–12
- Type de taille End 22 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description2 in Female Pipe Rigid x 2 in Male O-Ring Boss