6809-08-08-NWO

Brennan
6809-08-08-NWO

Coude 90° - 1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00320380
N° MFR6809-08-08-NWO
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6809-08-08-NWO

Coude 90° - 1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00320380
N° MFR6809-08-08-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6809-08-08-NWO-FG MB-FJS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Hauteur
    1
  • Largeur
    2.3
  • Longueur
    0.2
  • Poids
    0.29 lb, 0.1
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/2 x 1/2 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Longueur totale
    1.45 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif