Motion
6806-06-06-NWO

Brennan
6806-06-06-NWO

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle 3/8 po x tuyau mâle rigide 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00320408
N° MFR6806-06-06-NWO
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6806-06-06-NWO

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle 3/8 po x tuyau mâle rigide 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00320408
N° MFR6806-06-06-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6806-06-06-NWO-FG MB -MP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB, 3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Hauteur
    0.85
  • Largeur
    1.65
  • Longueur
    1.8
  • Poids
    0.19 lb, 0.445
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 3/8 po x 3/8 po tuyau mâle rigide
  • Longueur totale
    1.35 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif