Aperçu
- Offres simplifiées et améliorées
- Convient Ă tout environnement
- Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir
Spécifications
- Poids de lâoutil1.00 po
- Hauteur1.50 po
- Longueur2.72 po
- Numéro CUP du fabricant639789357403
- Type de piĂšceOUTIL CâBORE (0070924)
- Poids1.00 lb
- Largeur0.97 po
- Type de produitOutils Ă main pour sertisseuse de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate Ă dĂ©connexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction dâalignement automatique pour aider Ă se connecter dans un emplacement avec un accĂšs ou une visibilitĂ© limitĂ©s et garantit des tests de fuite dâhĂ©lium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bĂąti ouvert OCP de Danfoss Hansen a Ă©tĂ© conçu avec la communautĂ© OCP (Open Compute Project) pour Ă©tablir la norme de lâindustrie en matiĂšre dâapplication de gestion thermique dans les centres de donnĂ©es.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen sĂ©rie FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement Ă©lectronique oĂč le plein dĂ©bit, la compatibilitĂ© des fluides et la sĂ©curitĂ© sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium Ă face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium Ă face plate Danfoss Hansen est un raccord Ă face plate/cassure sĂšche utilisĂ© pour les systĂšmes de refroidissement dans les applications Ă©lectriques avec de lâeau en circulation et des fluides antigel.