Motion
6805-05-02-NWO

Brennan
6805-05-02-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/8 po x 5/16 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00320459
N° MFR6805-05-02-NWO
Prix14.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6805-05-02-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/8 po x 5/16 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00320459
N° MFR6805-05-02-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6805-05-02-NWO-FG MB-FP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Type de taille End 2
    5/16 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 5/16 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif