Motion
6805-06-04-NWO

Brennan
6805-06-04-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/4 po. x 3/8 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00320462
N° MFR6805-06-04-NWO
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6805-06-04-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/4 po. x 3/8 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00320462
N° MFR6805-06-04-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6805-06-04-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Hauteur
    0.5
  • Largeur
    0.5
  • Longueur
    1.5
  • Poids
    0.19 lb, 0.1
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male O-Ring Boss
  • Longueur totale
    1.31 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif