Motion
6805-08-06-NWO

Brennan
6805-08-06-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 3/8 po. x 1/2 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00320466
N° MFR6805-08-06-NWO
Prix20.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6805-08-06-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide 3/8 po. x 1/2 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI00320466
N° MFR6805-08-06-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6805-08-06-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Hauteur
    1
  • Largeur
    2.3
  • Longueur
    1.6
  • Poids
    0.29 lb, 0.42
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss
  • Longueur totale
    1.48 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif