Motion
6805-16-16-NWO

Brennan
6805-16-16-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x bossage du joint torique mâle de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00320490
N° MFR6805-16-16-NWO
Prix80.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6805-16-16-NWO

Coude 90° - Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x bossage du joint torique mâle de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00320490
N° MFR6805-16-16-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6805-16-16-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Hauteur
    1.75
  • Largeur
    3.4
  • Longueur
    2.75
  • Poids
    1.32 lb, 1.425
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x bossage du joint torique mâle de 2,5 cm
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif