Motion
6806-16-16-NWO

Brennan
6806-16-16-NWO

Coude 90° - Bossage du joint torique mâle 2,5 cm x tuyau mâle rigide 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00320523
N° MFR6806-16-16-NWO
Prix68.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6806-16-16-NWO

Coude 90° - Bossage du joint torique mâle 2,5 cm x tuyau mâle rigide 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00320523
N° MFR6806-16-16-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6806-16-16-NWO-FG MB -MP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 1 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur
    1.7
  • Largeur
    1.55
  • Longueur
    1.55
  • Poids
    0.89 lb, 0.84
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 2,5 cm x tuyau mâle rigide 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif