Motion
6408-32-O

Brennan
6408-32-O

Plug - 2 in Male O-Ring Boss, (SAE) 2-1/2–12 Thread, Steel, 1.44 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00320691
N° MFR6408-32-O
Prix109.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6408-32-O

Plug - 2 in Male O-Ring Boss, (SAE) 2-1/2–12 Thread, Steel, 1.44 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00320691
N° MFR6408-32-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6408-32-O BOUCHON MORB EXT HEX 2.1/2-12
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    1.44 po
  • Poids
    1.77 lb
  • Mot-clé de description
    2 po mâle Boss avec joint torique
  • Diamètre total
    2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif