Aperçu
Description du fabricant
COUPLEUR HNV112-114-NPT-F
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Taille réelle du filetage1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2030 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
- Taille du corps1-1/2 po
- Forcer la connexion42.1 lb
- Déversement2.70510 oz liq. (É.-U.)
- Débit198.13 gal/min
- Pression d’éclatement8120 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité