Aperçu
Description du fabricant
BAGUE DE RÉDUCTION DE PORT 6410-32-24-O O-RING
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bossage du joint torique femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à joint torique Boss
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-7/8–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 2-1/2–12
- Type de taille End 22 ORB
- MatérielAcier
- Poids1.48 lb
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique femelle 1-1/2 po x 2 po Bossage du joint torique mâle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature