1404-08-12

Brennan
1404-08-12

Adaptateur droit - 3/4 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321024
N° MFR1404-08-12
Prix16.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1404-08-12

Adaptateur droit - 3/4 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321024
N° MFR1404-08-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1404-08-12 ADAPTATEUR DROIT MP-FPS
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Poids
    0.37 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre total
    1/2 po, 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif