2045-20-20S
Adaptateur droit - 1-1/4 po tuyau femelle pivotant x 1-1/4 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321084
N° MFR2045-20-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1-1/4 po tuyau femelle pivotant x 1-1/4 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321084
N° MFR2045-20-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 2045-20-20S
  • Eaton, Weatherhead, connecteur en acier, adaptateurs en acier
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Acier au carbone
  • Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
  • Plaqué zinc

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPSM) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPSM
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif