Aperçu
- Plaqué zinc
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Acier au carbone
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 1/2–14
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 NPSM
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- Type de taille End 21/2 NPTF
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/2 in Female Pipe Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid