1501-16-16-FG

Brennan
1501-16-16-FG

Coude 90° - tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00321419
N° MFR1501-16-16-FG
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1501-16-16-FG

Coude 90° - tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00321419
N° MFR1501-16-16-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1501-16-16-FG MP-FPS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Poids
    0.83 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
  • Longueur totale
    2.38 po
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif