1501-20-16-FG

Brennan
1501-20-16-FG

90° Elbow - 1 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male Pipe Rigid, One-Piece Forged Steel
N° D’ARTICLE MI00321435
N° MFR1501-20-16-FG
Price$95.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1501-20-16-FG

90° Elbow - 1 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male Pipe Rigid, One-Piece Forged Steel
N° D’ARTICLE MI00321435
N° MFR1501-20-16-FG
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
Price$95.91/each

Aperçu

Description du fabricant
1501-20-16-FG MP-FPS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif