Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 2046-6-8S
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPSM, NPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/8–18
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF, 1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant de tuyau femelle 3/8 po. x tuyau femelle rigide 1/2 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité