1405-08-08

Brennan
1405-08-08

Adaptateur droit - 1/2 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po tuyau femelle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321535
N° MFR1405-08-08
Prix11.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1405-08-08

Adaptateur droit - 1/2 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po tuyau femelle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00321535
N° MFR1405-08-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1405-08-08 ADAPTATEUR PIVOTANT

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Poids
    0.22 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant de tuyau femelle 1/2 po. x tuyau femelle rigide 1/2 po.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif