Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Acier au carbone
- Plaqué zinc
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPSM, NPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 1-1/4–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 NPSM, 1-1/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant de tuyau femelle 1-1/4 po. x tuyau femelle rigide 1-1/4 po.