1502-12-12

Brennan
1502-12-12

Coude 90° - tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau femelle pivotant 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00321757
N° MFR1502-12-12
Prix23.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1502-12-12

Coude 90° - tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau femelle pivotant 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00321757
N° MFR1502-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1502-12-12-FG FP-FPS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF, 3/4 NPSM
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF, 3/4 NPSM
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Hauteur
    1.1
  • Largeur
    1.9
  • Longueur
    2.3
  • Poids
    0.73 lb, 0.85
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau femelle pivotant 3/4 po
  • Longueur totale
    1.437 po
  • Diamètre total
    1/2 po, 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif