Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF, NPTF à NPSM
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2Raccord tournant de tuyau femelle
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 NPTF, 1 NPSM
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Type de taille End 21 NPTF, 1 NPSM
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Hauteur1.2
- Largeur2.2
- Longueur2.3
- Poids1.32 lb, 0.95
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau femelle pivotant de 2,5 cm
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre total1 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation