Motion
2066-6-8S
Adaptateur droit - 3/8 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po mâle Bossage avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00321851
N° MFR2066-6-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po mâle Bossage avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00321851
N° MFR2066-6-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 2066-6-8S
  • Plaqué zinc
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
  • Acier au carbone

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 3/8 po x 1/2 po mâle Bossage de joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif