Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-3/16–12
- Type de taille End 27/8 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionPivot de tuyau femelle 3/4 po x 7/8 po mâle Bossage de joint torique