Motion
6900-20-16-O

Brennan
6900-20-16-O

Adaptateur droit - Manchon de tuyau femelle pivotant de 1 po x 1-1/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00321937
N° MFR6900-20-16-O
Prix58.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6900-20-16-O

Adaptateur droit - Manchon de tuyau femelle pivotant de 1 po x 1-1/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00321937
N° MFR6900-20-16-O
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
Prix58.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 6900-20-16-O

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.85 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif