Motion
6902-08-08-NWO

Brennan
6902-08-08-NWO

Coude 45° - 1/2 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po mâle avec joint torique Boss
N° D’ARTICLE MI00321984
N° MFR6902-08-08-NWO
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6902-08-08-NWO

Coude 45° - 1/2 po tuyau femelle pivotant x 1/2 po mâle avec joint torique Boss
N° D’ARTICLE MI00321984
N° MFR6902-08-08-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6902-08-08-NWO-FG MOR/FPS/45D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Hauteur
    0.5
  • Largeur
    2.1
  • Longueur
    0.2
  • Poids
    0.26 lb, 0.4
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 1/2 po mâle Bossage de joint torique
  • Longueur totale
    1.937 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif