Motion
6901-10-08-NWO-FG

Brennan
6901-10-08-NWO-FG

Coude 90° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 5/8 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00322077
N° MFR6901-10-08-NWO-FG
Prix28.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6901-10-08-NWO-FG

Coude 90° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 5/8 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00322077
N° MFR6901-10-08-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6901-10-08-NWO-FG MB -FPS 90D
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Poids
    0.39 lb
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 5/8 po mâle Bossage de joint torique
  • Longueur totale
    1.64 po
  • Diamètre total
    5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif