Motion
6901-10-12-NWO-FG

Brennan
6901-10-12-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 3/4 po x 5/8 po, acier forgé monobloc
N° D’ARTICLE MI00322085
N° MFR6901-10-12-NWO-FG
Prix48.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6901-10-12-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 3/4 po x 5/8 po, acier forgé monobloc
N° D’ARTICLE MI00322085
N° MFR6901-10-12-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6901-10-12-NWO-FG MB -FPS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.56 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique ajustable mâle, tuyau femelle pivotant de 3/4 po x 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif