Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Type de taille End 25/8 ORB
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale2250 psi
- Poids0.48 lb
- Mot-clé de descriptionPivot de tuyau femelle 3/4 po x 5/8 po mâle Bossage de joint torique
- Longueur totale2.409 po
- Diamètre total3/4 po, 5/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation