Motion
C2501-04-02-SS

Brennan
C2501-04-02-SS

Coude de compression USA Sealing 90° - 1/4 po Flareless Bite-Type x 1/8 po Tuyau mâle rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00324269
N° MFRC2501-04-02-SS
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
C2501-04-02-SS

Coude de compression USA Sealing 90° - 1/4 po Flareless Bite-Type x 1/8 po Tuyau mâle rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00324269
N° MFRC2501-04-02-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE C2501-04-02-SS

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Type de morsure sans reflet
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers NPTF mâle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide de 1/4 po., type mordançage sans reflets x 1/8 po.
  • Taille du tube
    0.2500 po
  • Type de connexion
    NPT / Compression
  • Matériau d’ajustement
    Acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif