Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Compression de type morsure sans reflet
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Style de fin 2Compression de type morsure
- Extrémité 2 Taille8 mm
- Taille hexagonale0.812 po
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- MatérielAcier inoxydable
- Mot-clé de descriptionCompression de type morsure sans évasement de 1/2 po x compression de type morsure de 8 mm
- Taille du tube0.5000 po
- Type de connexionCompression
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation