Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Type de morsure sans reflet
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- MatérielAcier inoxydable
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique réglable mâle, 1/4 po., type de morsure sans reflets x 1/4 po.
- Taille du tube0.2500 po
- Type de connexionORB / Compression
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation