C6400-08-08-O-SS

Brennan
C6400-08-08-O-SS

Adaptateur droit de compression de scellement É.-U. - 1/2 po. Type de morsure sans reflets x 1/2 po. Bossage de joint torique mâle, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00324928
N° MFRC6400-08-08-O-SS
Prix84.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
C6400-08-08-O-SS

Adaptateur droit de compression de scellement É.-U. - 1/2 po. Type de morsure sans reflets x 1/2 po. Bossage de joint torique mâle, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00324928
N° MFRC6400-08-08-O-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C6400-08-08-O-SS STR. THD. CONN

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Type de morsure sans reflet
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers le boss du joint torique mâle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle 1/2 po / 255 mm, type de morsure sans reflets x 1/2 po
  • Taille du tube
    0.5000 po
  • Type de connexion
    ORB / Compression
  • Matériau d’ajustement
    Acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif