Motion
6801-LL-04-04-NWO-FG

Brennan
6801-LL-04-04-NWO-FG

Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00325036
N° MFR6801-LL-04-04-NWO-FG
Prix11.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6801-LL-04-04-NWO-FG

Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00325036
N° MFR6801-LL-04-04-NWO-FG
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
Votre prix11.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6801-LL-04-04-NWO-FG MJ-MB 9

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Poids
    0.11 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage de joint torique réglable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif