Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 1 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 21 JIC 37°, 1 ORB
- MatérielAcier
- Poids0.88 lb
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique mâle JIC 37° de 2,5 cm x 2,5 cm
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature