7002-06-06

Brennan
7002-06-06

Mamelon - 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325128
N° MFR7002-06-06
Prix11.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7002-06-06

Mamelon - 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325128
N° MFR7002-06-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7002-06-06 MAMELON MJ-MBSPP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à BSPP, BSPP à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Hauteur
    1.45
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur
    0.9
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Longueur totale
    34.1
  • Placage
    CR3
  • Série
    7002
  • Forme
    DROIT
  • Profondeur du filetage
    7.54
  • Taille du filetage 2
    3/8-19
  • Poids
    0.13 lb, 0.125
  • Largeur
    0.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif